アークランドサカモト
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。
用途
ひっくり返す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル
耐熱温度(℃)
ハンドル:110、樹脂皿部:180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531426
E2232
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください