アークランドサカモト
クリネスキッチンシリーズ キッチンツール
ひっくり返す際に。
用途
ひっくり返す際に
タイプ
ハンドル
ハンドル
耐熱仕様
耐熱温度(℃)
ハンドル:110
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531487
E2204
オープン
¥
568
¥
625
(税込)
翌々日出荷
50531505
E2205
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください