アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 マルチトング ストッパー付
(1件のレビュー)
まっすぐ閉じるだけでストッパーが働くワンタッチ機能搭載(特許登録済・実用新案登録済)。抗菌・耐熱仕様商品です。
用途
抗菌耐熱のトング
材質
金属部:ステンレススチール、先端部:66ナイロン・ガラス繊維(抗菌剤入)
色
ブラック
加工
抗菌加工
機能
ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
耐熱温度(℃)
270
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531733
PR2418
約230×35×21
小
約78
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
50531749
PR2419
約270×35×24
中
約98
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
50531758
PR2420
約300×35×24
大
約122
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください