曜日別特売

PRO SERIES アルミコンロ

PRO SERIES アルミコンロ - アークランドサカモト

固形燃料を設置して、小型鍋の加熱等に。

用途固形燃料を設置して使う直径(Φmm)底部:100 上部:130 固定燃料スペース:約60仕様固形燃料設置スペース付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50532293PR1680
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする