曜日別特売

18-8ステンレス製 アイスディッシャー

18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャー - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。

用途一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5刃厚(mm)0.7ハンドル厚さ(mm)1.2内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50532966PR1674約85
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50532975PR1675約60
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50532984PR1676約50
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50532993PR1677約35
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50533009PR1678約25
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50533176#28約10
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50533185#26約15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50533194#22約20
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50533203#10約100
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50532975
2025-07-14
用途: アイスを守る時
有限会社三原製餡製造業

かって1回目でこわれてしまい、泣く泣くサイド購入した。強度に問題があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする