HONEY COOK ステンレス製 起し金

HONEY COOK ステンレス製 起し金 - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 起し金 - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 起し金 - アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 起し金 - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

お好み焼き、焼きそば等の鉄板焼きに。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。

用途鉄板焼きに材質ステンレス製食器洗浄機内容量1個
注意
※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534199HC0189約63
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
50534208HC0187約75
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
50534217HC018692
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50534217
2020-06-27
用途: 料理で使用
サービス業

スキレットで餃子を焼く際にターナーよりも頑丈な起こし金を使用してます。短いので卓上でも使い易いです。また、キャンプの際に2枚で焼きそばを焼く時も便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする