ナンシン
樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。
色
ブルー
ハンドル
固定
キャスター種類
微音
積載面高さ(mm)
上:750、中:476、下:203
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68212278
DSK-305 片袖
300
600
900
上750mm、中476mm、下203mm
991
125
28.5
グレーゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68212287
DSK-305B 片袖
300
600
900
-
991
125
-
グレーゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68212296
DSK-305B2 片袖
300
600
900
上750mm、中476mm、下203mm
991
125
30.1
グレーゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください