ナンシン
樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
68212278
品番
DSK-305 片袖
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
上750mm、中476mm、下203mm
ハンドル高さ(mm)
991
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
28.5
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ
-
色
ブルー
ハンドル
固定
キャスター種類
微音
積載面高さ(mm)
上:750、中:476、下:203