ユアサグローブ(トンボレスキュー)
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途
消化・災害救助
全長(cm)
28.8±2
材質
本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)
10.7±1
内容量
1双
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619784
ISF-KC293NV(SS)
ネイビー
SS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619793
ISF-KC293NV(S)
ネイビー
S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619809
ISF-KC293NV(M)
ネイビー
M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50619827
ISF-KC293NV(LL)
ネイビー
LL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
50619836
ISF-KC293NV(3L)
ネイビー
3L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619845
ISF-KC293R(SS)
オレンジ
SS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619854
ISF-KC293R(S)
オレンジ
S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619863
ISF-KC293R(M)
オレンジ
M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50619879
ISF-KC293R(L)
オレンジ
L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50619888
ISF-KC293R(LL)
オレンジ
LL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
50619897
ISF-KC293R(3L)
オレンジ
3L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619906
ISF-KC293BK(SS)
ブラック
SS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619915
ISF-KC293BK(S)
ブラック
S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50619924
ISF-KC293BK(M)
ブラック
M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
50619933
ISF-KC293BK(L)
ブラック
L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
50619949
ISF-KC293BK(LL)
ブラック
LL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50619958
ISF-KC293BK(3L)
ブラック
3L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
50619818
ISF-KC293NV(L)
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください