ユアサグローブ(トンボレスキュー)
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途
簡易防火・耐切創
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
21.3±2
22.0±2
22.8±2
色
オレンジ
ネイビー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619967
KC800NV(M)
M
21.3±2
8.2±0.7
11.0
22.0
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
ネイビー
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
50619976
KC800NV(L)
L
22.0±2
8.5±0.7
11.3
22.6
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
ネイビー
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
50619985
KC800NV(LL)
LL
22.8±2
8.7±0.7
11.65
23.3
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
ネイビー
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50619994
KC800R(M)
M
21.3±2
8.2±0.7
11.0
22.0
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
オレンジ
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50620003
KC800R(L)
L
22.0±2
8.5±0.7
11.3
22.6
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
オレンジ
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
50620019
KC800R(LL)
LL
22.8±2
8.7±0.7
11.65
23.3
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
オレンジ
EN388:2003規格
X
X
X
X
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください