明邦
スマートキーケース スヌーピー
(1件のレビュー)
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれなスヌーピーのスマートキーケース
用途
スマートキーの紛失を防ぐため、内側のリングにスマートキーを取り付けて使用してください。家の鍵等を取り付けて、通常のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×22×125
個装
ブリスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536999
SN161
ブラウン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50537008
SN162
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50537017
SN163
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください