曜日別特売
モノタロウ

キャップライト COBタイプ

キャップライト COBタイプ - モノタロウ
(38件のレビュー)

キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。

材質ABS質量(g)38全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14光源2WCOB×1個電池寿命(時間)連続点灯約1.5使用電池単4×3本(別売)クリップ長さ(mm)40電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管ください。電池液漏れ、動作不良の原因になります。
※LEDは交換できません。
※光を覗きこまないでください。
※ヘルメットに使用する場合は、ツバの長さは65mm以上、厚さ5m以下のヘルメットに付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620913M-CPL102
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

操作もしやすく薄くて軽い、ワンタッチ着脱!
電池カバー帽子のツバにクリップで取り付け

電池カバーの横に電源ボタンがあり、取り付けた時に電源ボタンが下にくるため、そのままスイッチの操作ができます。
本体が薄い設計なので、軽くて視界の邪魔にもならないサイズ感です。
キャップへの取り付けは、本体のクリップをツバにはめるだけのワンタッチ脱着タイプです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50620913
2025-07-28
用途: 暗い場所での作業
製造業

帽子のツバに取り付けられるので、大変便利でした。電池が取り出しにくいのが欠点

2025-07-28
用途: 電池が入れにくい
株式会社システムアイエス

明るくてスイッチの操作性も良く悪い商品ではないのですが・・・。
電池室の形状が不適切で電池が入れにくいです。しかも完全に
入れないと電池蓋が閉まらず、電池交換のたびにイライラします。
アウトレットになった理由が判るような気がします。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-09
用途: 機械の整備

予想以上に夜でも明るくよく見えます。防止への取り付け部はしっかり固定されズレも少ない。

対象商品 : 50620913
2024-03-28
用途: 両手を使う作業時
その他業種

手ごろな値段なので両手を使う作業をする際の照明として購入。暗い所、はっきり見えない奥まったところを確認するような作業するときは自分の向いた方向を照らすので便利。中央にある黄色い色が対象物に映り込むことがあるので、黄色い色が視認性の邪魔になるようなケースでは注意が必要かもしれない。思ったよりも使用ケースが多く重宝している。

対象商品 : 50620913
2025-03-16
用途: 現場作業
建設業・工事業

予想以上に明るく照らしてくれました。本体は軽量で良いのですが、取付フックは直ぐ壊れそうです。

対象商品 : 50620913
2023-12-21
用途: 釣り用

どんなものなのか お試しに購入 LED球でなく FL管の様なもので凄く明るいです。
落下させると 本体が割れそうなので 電池蓋などテープで固定して使用したほうが良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 50620913
2024-01-30
用途: 作業用

電池の挿抜脱着に難があるが、小型で帽子に装着して使える。

対象商品 : 50620913
2023-08-10
用途: 消防団の火災時に被るヘルメットに使用
岩手葬祭

非常に明るくて、ヘルメットにもピッタリはまりました。ゴムベルトじゃないので伸びる心配がない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする