曜日別特売

バタフライ弁 ギア式

バタフライ弁 ギア式 - KITZ(キッツ)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。

材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541716G-10FJUF-50A502
109,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
50541725G-10FJUF-65A652-1/2
115,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
50541734G-10FJUF-80A803
125,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
50541743G-10FJUF-100A1004
137,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
50541759G-10FJUF-125A1255
175,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
50541768G-10FJUF-150A1506
195,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
50541777G-10FJUF-200A2008
285,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50541786G-10FJUF-250A25010
421,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50541795G-10FJUF-300A30012
535,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする