曜日別特売

バタフライ弁 ギア式

バタフライ弁 ギア式 - KITZ(キッツ)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。

材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541847G-10LJF-50A50210K
146,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
50541856G-10LJF-65A652-1/210K
172,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
50541865G-10LJF-80A80310K
200,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
50541874G-10LJF-100A100410K
260,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
50541883G-10LJF-125A125510K
343,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
50541899G-10LJF-150A150610K
428,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
50541908G-10LJF-200A200810K
570,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50541917G-10LJF-250A2501010K
1,083,000
639,800
703,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50541926G-10LJF-300A3001210K
1,426,000
879,800
967,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする