曜日別特売

バタフライ弁

バタフライ弁 - KITZ(キッツ)

RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。

形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541935G-10SHB-50A50210K
108,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
50541944G-10SHB-65A652-1/210K
120,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
50541953G-10SHB-80A80310K
136,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
50541969G-10SHB-100A100410K
151,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
50541978G-10SHB-125A125510K
183,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
50541987G-10SHB-150A150610K
231,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
50541996G-10SHB-200A200810K
301,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50542005G-10SHB-250A2501010K
596,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50542014G-10SHB-300A3001210K
800,000
469,800
516,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする