リフトチャッキ弁

リフトチャッキ弁 - KITZ(キッツ)
接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054208410SN-15A151/210K
12,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054209310SN-20A203/410K
12,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054210910SN-25A25110K
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
5054211810SN-32A321-1/410K
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054212710SN-40A401-1/210K
27,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054213610SN-50A50210K
36,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする