曜日別特売

電動ボール弁

電動ボール弁 - KITZ(キッツ)
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50542653ED24-UTE-8A81/4
35,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
50542617ED24-UTE-10A103/8
36,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
50542626ED24-UTE-15A151/2
38,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
50542635ED24-UTE-20A203/4
40,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
50542644ED24-UTE-25A251
63,600
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする