弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット

弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット - ベン

塩素水耐性EPDMの採用。
衛生的な液溜りなし構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

仕様ネームプレート色:赤付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50542976RD44N-FHPL3203/41.0
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする