曜日別特売

新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット

新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット - ベン
(4件のレビュー)

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、
熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。

仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa付属品保温ケース(自己消火性)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50542994SL35HN-F203/45~100
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50542994
2022-08-21
用途: 温水器のメンテナンス

逃し弁からの漏水修理に使用しました。規格品なので、そのまま交換するだけです。
水道代が少し高いかな?と思ったら意外な所で漏れているので、確認箇所の一つとして、確認してみると良いです。

対象商品 : 50542994
2022-02-24
用途: 小型ボイラーの逃し弁

コロナの高圧型温水器の170kPaの逃し弁のゴムが劣化して漏れ出したのですが廃番となっていたので代用しました。漏れは止まったのでとりあえずOKですが、150kPaの減圧弁の方は面間が合うものが無いので配管込みで引き直すつもりです。

対象商品 : 50542994
2019-11-18
用途: 太陽光温水機の安全弁に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

190kpaの安全弁が欲しくてこの商品を購入。順調に交換でき狙い通りの圧力にて減圧できています。

1が参考にしています
対象商品 : 50542994
2021-11-30
用途: エコキュートに付いている従来の190kpaの逃し弁を開放するのでその先の配管に同じ圧力の逃し弁

同じ圧力の逃し弁の替わりなのに、もれ湯が多いのが問題

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする