リケン
LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途
水道、ガス、温水
形状
カップリング
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543037
コートHI-LAマルチ-AQ
20
3/4
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50543046
コートHI-LAマルチ-AQ
25
1
¥
2,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
57467638
コートHI-LAマルチ-AQ
15
1/2
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57467647
コートHI-LAマルチ-AQ
32
1 1/4
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467656
コートHI-LAマルチ-AQ
40
1 1/2
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467665
コートHI-LAマルチ-AQ
50
2
¥
6,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467674
コートHI-LAマルチ-AQ
65
2 1/2
¥
12,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467683
コートHI-LAマルチ-AQ
80
3
¥
16,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材