曜日別特売

減圧式逆流防止器

減圧式逆流防止器 - 兼工業減圧式逆流防止器 - 兼工業減圧式逆流防止器 - 兼工業

BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが
約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた
他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー
効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、
取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。
また、有償によりメンテナンスが可能です。

形状ストレート材質(本体)A・B:CAC406使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です接続方式ねじ込み形材質(コック)テスト:CAC406etc使用流体上水取付姿勢水平配管材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム材質(ダイアフラム)合成ゴム内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50544945CX20203/40~60
86,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50544954CX252510~60
90,800
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50544963CX30301-1/40~60
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50544979CX40401-1/20~60
130,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50544988CX505020~60
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651407CX75-0~60
813,000
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする