曜日別特売

水位弁

水位弁 - 兼工業

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
125Aも対応可能です。

材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.03~1.0使用流体上水材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406形状ストレートフランジJIS 10K規格JIS B 2240材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406材質(カバー)CAC406材質(ハンドル)CAC406材質(パッキン)合成ゴム材質(弁座)SUS304/CAC406材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ストレーナ)SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50544997D65N65
284,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
50545006D75N75
334,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
50545015D100N100
477,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする