逃し弁

逃し弁 - 兼工業逃し弁 - 兼工業逃し弁 - 兼工業
(3件のレビュー)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。

材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA内容量1個
注意
※標準品のみの取り扱いとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50545033DE20203/4不凍0~100
6,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54651434DE13-不凍0~100
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50545033
2021-02-15
用途: 薪ボイラーのメンテナンス

感謝です、20年以上使っている薪ボイラーですが、逃し弁は消耗品です。交換するだけでまだまだつかえます。たしかこの製品は2度目だと思います。

対象商品 : 50545033
2021-01-23
用途: 漏水のため交換
サービス業

20年使用していたものと交換
漏水もなく問題なく使用出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 50545033
2020-07-14
用途: お風呂灯油給湯器のドレイン水漏れ修理
農・林・水産業

30年選手の給湯器ドレインから常に水漏れしていたので、本品と交換してみたら問題なく修理できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする