曜日別特売

青銅ゲート弁 JIS10K

青銅ゲート弁 JIS10K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054510310BG151/210K
9,270
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
5054511910BG203/410K
13,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
5054512810BG25110K
18,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5054513710BG321-1/410K
27,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
5054514610BG401-1/210K
39,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
5054515510BG50210K
55,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
5054516410BG652-1/210K
110,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする