曜日別特売

青銅ストップ弁 JIS10K

青銅ストップ弁 JIS10K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054517310BS151/210K
8,440
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5054518910BS203/410K
11,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
5054519810BS25110K
15,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
5054520710BS321-1/410K
29,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
5054521610BS401-1/210K
32,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
5054522510BS50210K
52,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする