三吉バルブ
青銅ゲート弁 JIS5K
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水
材質(弁体)
CAC406
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545295
5BG
15
1/2
5K
¥
6,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50545304
5BG
20
3/4
5K
¥
8,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
50545313
5BG
25
1
5K
¥
11,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
50545329
5BG
32
1-1/4
5K
¥
20,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
50545338
5BG
40
1-1/2
5K
¥
26,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
50545347
5BG
50
2
5K
¥
39,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材