曜日別特売

鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用

鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054558410BGNH151/210K
12,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
5054559310BGNH203/410K
18,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
5054560910BGNH25110K
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
5054561810BGNH321-1/410K
38,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
5054562710BGNH401-1/210K
52,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
5054563610BGNH50210K
75,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする