三吉バルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
40以下
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
静流水:0.7、脈動水:0.5
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545706
5BGNC
15
1/2
5K
¥
8,860
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
50545715
5BGNC
20
3/4
5K
¥
11,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
50545724
5BGNC
25
1
5K
¥
16,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
50545733
5BGNC
32
1-1/4
5K
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
50545749
5BGNC
40
1-1/2
5K
¥
36,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
50545758
5BGNC
50
2
5K
¥
55,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材