三吉バルブ
ファンコイル用ボール弁 200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
72
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
0.36
材質(シート)
PTFE
使用流体
水
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545925
BB3G
20
3/4
¥
7,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材