三吉バルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
材質(本体)
CAC406C
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
2.75
使用流体
水、油、空気
材質(弁体)
C3604B
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545968
BSGH
8
1/4
¥
5,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
50545977
BSGH
10
3/8
¥
5,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
50545986
BSGH
15
1/2
¥
6,320
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材