三吉バルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
材質(本体)
C3602
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
2.75
寸法W(mm)
0.1
使用流体
水、油、空気
材質(弁体)
C3604B
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545995
YSG
10
3/8
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材