曜日別特売

鉛レス ゲート弁 JIS10K

鉛レス ゲート弁 JIS10K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054607410BGN151/210K
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
5054608310BGN203/410K
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
5054609910BGN25110K
22,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
5054610810BGN321-1/410K
35,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
5054611710BGN401-1/210K
49,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
5054612610BGN50210K
68,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする