鉛レス ゲート弁 JIS5K

鉛レス ゲート弁 JIS5K - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505461355BGN151/25K
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
505461445BGN203/45K
10,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
505461535BGN2515K
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
505461695BGN321-1/45K
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
505461785BGN401-1/25K
33,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
505461875BGN5025K
49,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする