曜日別特売

フィブロック冷媒管用パテレスキット

フィブロック冷媒管用パテレスキット - セキスイ
危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50547246RBK-100100カバー材:130×500、カバー固定材:4×700フィブロック(スリーブ):347×191×2.25、フィブロック(スティック):55×201×4.5、化粧テープ:10×700×5
6,970
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
50547255RBK-125125カバー材:130×600、カバー固定材:4×700フィブロック(スリーブ):425×191×2.25、フィブロック(スティック):67×201×4.5、化粧テープ:10×900×5
10,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
50547264RBK-150150カバー材:130×700、カバー固定材:4×700フィブロック(スリーブ):513×191×2.25、フィブロック(スティック):81×201×4.5、化粧テープ:10×1000×5
12,390
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50547273RBK-07575カバー材:130×400、カバー固定材:4×700フィブロック(スリーブ):267×191×2.25、フィブロック(スティック):42×201×4.5、化粧テープ:10×500×5
5,440
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする