曜日別特売

ワンレボリューションスレッドミル AT-1

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 - OSG(オーエスジー)

不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。
左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。
シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。
倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。
母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。

用途
ミリング加工でねじを切削するための工具です。
3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。
タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
内容量1本
注意
※クーラント使用時のポイント
外部給油をお使いの場合は、確実に穴の中に切削油剤が供給されるよう 位置にご注意ください。
内部給油装置付きのマシニングセンタをお使いの場合は、 コレットスルータイプの供給方法を推奨いたします。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ピッチ(mm)
全長(mm)
タイプ
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555007AT-1 MG 4.5×13.5P0.75-INTM0.7575めねじ用4
40,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
50555016AT-1 MG 4.5×14P1-INTM175めねじ用4
40,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
50555025AT-1 MG 5.7×17P0.5-INTM0.575めねじ用4
40,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
50555034AT-1 MG 5.7×18P1-INTM175めねじ用4
40,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
50555043AT-1 MG 5.7×18.75P1.25-INTM1.2575めねじ用4
40,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
50555059AT-1 MG 7.7×22P1-INTM185めねじ用4
45,500
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
50555068AT-1 MG 7.7×22.5P1.25-INTM1.2585めねじ用4
45,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555077AT-1 MG 7.7×24P1.5-INTM1.585めねじ用4
45,500
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
50555086AT-1 MG 9.7×26P1-INTM1100めねじ用5
50,900
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
50555095AT-1 MG 9.7×27.5P1.25-INTM1.25100めねじ用5
47,600
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
50555104AT-1 MG 9.7×27P1.5-INTM1.5100めねじ用5
50,900
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
50555113AT-1 MG 9.7×28P1.75-INTM1.75100めねじ用5
50,900
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
50555129AT-1 MG 11.7×29P0.5-INTM0.5120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
50555138AT-1 MG 11.7×30P0.75-INTM0.75120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555147AT-1 MG 11.7×30P1-INTM1120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
50555156AT-1 MG 10.7×31.5P1.5-INTM1.5120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
50555165AT-1 MG 9.7×32P2-INTM2100めねじ用5
50,900
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
50555174AT-1 MG 13.7×34P1-INTM1135めねじ用5
84,800
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
50555183AT-1 MG 13.7×36P1.5-INTM1.5135めねじ用5
90,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
50555199AT-1 MG 11.7×36P2-INTM2120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
50555208AT-1 MG 11.7×42.5P2.5-INTM2.5120めねじ用5
75,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
50555217AT-1 MG 15.7×43.5P1.5-INTM1.5135めねじ用5
96,200
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
50555226AT-1 MG 13.7×45P2.5-INTM2.5135めねじ用5
90,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
50555235AT-1 MG 19.7×51P1.5-INTM1.5150めねじ用6
103,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
50555244AT-1 MG 19.7×52P2-INTM2150めねじ用6
111,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
50555253AT-1 MG 19.7×54P3-INTM3150めねじ用6
111,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
50555269AT-1 MG 4.55×15.24U20-INTU・UNJ-75めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
50555278AT-1 MG 4.55×15.42U28-INTU・UNJ-75めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
50555287AT-1 MG 5.7×19.75U18-INTU・UNJ-75めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
50555296AT-1 MG 5.7×19.04U24-INTU・UNJ-75めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
50555305AT-1 MG 5.7×17.47U32-INTU・UNJ-75めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555314AT-1 MG 6.7×22.23U16-INTU・UNJ-85めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
50555323AT-1 MG 6.7×22.22U24-INTU・UNJ-85めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
50555339AT-1 MG 6.7×20.64U32-INTU・UNJ-85めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555348AT-1 MG 7.7×27.21U14-INTU・UNJ-85めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
50555357AT-1 MG 7.7×25.4U20-INTU・UNJ-85めねじ用4
41,100
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
50555366AT-1 MG 8.7×29.31U13-INTU・UNJ-100めねじ用5
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555375AT-1 MG 8.7×27.94U20-INTU・UNJ-100めねじ用5
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555384AT-1 MG 8.7×28.12U28-INTU・UNJ-100めねじ用5
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555393AT-1 MG 9.7×33.87U12-INTU・UNJ-100めねじ用5
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555409AT-1 MG 9.7×32.45U18-INTU・UNJ-100めねじ用5
46,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555418AT-1 MG 10.7×36.94U11-INTU・UNJ-120めねじ用5
77,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
50555427AT-1 MG 10.7×35.28U18-INTU・UNJ-120めねじ用5
77,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555436AT-1 MG 10.7×34.91U24-INTU・UNJ-120めねじ用5
77,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555445AT-1 MG 11.7×43.18U10-INTU・UNJ-120めねじ用5
77,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555454AT-1 MG 11.7×41.29U16-INTU・UNJ-120めねじ用5
77,100
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
50555463AT-1 MG 13.7×50.8U9-INTU・UNJ-135めねじ用5
102,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
50555479AT-1 MG 13.7×48.98U14-INTU・UNJ-135めねじ用5
102,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555488AT-1 MG 18.7×57.15U8-INTU・UNJ-150めねじ用6
121,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50555497AT-1 MG 18.7×53.34U20-INTU・UNJ-150めねじ用6
121,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スレッドミル】AT-1製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする