曜日別特売

ハーベストオイル

ハーベストオイル - バイエルクロップサイエンス
(4件のレビュー)

独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。
安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。
薬剤抵抗性出現の心配はありません。

性状淡黄色澄明可乳化油状液体PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのものおよびその混合物に限る)1.1%適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶農林水産省登録第(号)15180適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50558358-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50558358
2021-12-14
用途: 各種果樹のカイガラムシ駆除
その他業種

4リットル缶はちょうどいい量です
50倍希釈では200リットルの薬液を作れ一回で使う量となります

2が参考にしています
対象商品 : 50558358
2022-03-13
用途: 植木の消毒

ホームセンターでは500mlしか売っておらず、1回で2L以上使うためこちらを買ったほうが単価安くて済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 50558358
2021-03-05
用途: 柑橘系の消毒
その他業種

容量も費用対効果も大変
満足しています
4リットル入りなので使い勝手が良い

2が参考にしています
2020-11-13
用途: 植物の越冬害虫の退治と病気の予防に最適
松田興産不動産業

マシン油と同じ成分です。マシン油は最高でも500mlです。庭全体を消毒すると何本も要りますが、この缶なら一缶で住みますし価格が安い。石灰硫黄合剤に比べ環境被害が無く人間に優しいです。黒点病やうどん粉病が出るなら冬期にこれで消毒。ビオラに掛かっても枯れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする