ファルコンエースフロアブル

ファルコンエースフロアブル ダウ・アグロサイエンス日本

作用機作が違う2つの殺虫成分の混合剤ですので、幅広い殺虫スペクトラムを有し、あぶらな科の重要害虫に対して同時防除が出来ます。
スピノサドは、土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達系を撹乱し、効果を発揮します。
薬剤抵抗性が発達したコナガに、高い防除効果を有します。
メトキシフェノジドは、脱皮促進作用を持ち、チョウ目害虫に対し食毒による脱皮促進作用で異常脱皮を誘発し、
発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。ハスモンヨトウ、ヨトウムシなどに優れた残効性を示します。
人畜毒性、水産動植物に対して影響の少ない薬剤です。

成分スピノサド5%、メトキシフェノジド10%、界面活性剤等85% 性状/類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物だいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、きく 農林水産省登録第(号)22126 適合病害虫コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、タマナギンウワバ、オオタバコガ、アザミウマ類 剤形水和剤 内容量1本(250mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50558376 -
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする