メトキシフェノジドは、脱皮促進作用を持つ成分で、チョウ目害虫に対し食毒による
脱皮促進作用で異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。
ユニークな作用機作により、既存の薬剤抵抗性害虫にも効果を示します。
残効性・耐雨性に優れており、幼虫の発育令にかかわらず安定した効果を示します。
多くの有用昆虫、天敵類、鳥類への影響が少なく、作物や人畜に対する優れた安全性から、IPM(総合的害虫管理)防除に適しています。
ミツバチ・マルハナバチは0~1日後に導入できます。蚕に対する安全日数は60日です。
成分メトキシフェノジド20%、水、界面活性剤等80%性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体適合作物りんご、おうとう、もも、なし、きゃべつ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、はなっこりー、つるな、いちご、ピーマン、なす、トマト、ししとう、レタス、非結球レタス、食用ぎく、食用金魚草、ねぎ、ふき、かんしょ、はすいも(葉柄)、てんさい農林水産省登録第(号)20676適合病害虫りんご(ハマキムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシャク、キンモンホソガ)、おうとう・もも(ハマキムシ類)、なし(ケムシ類、ハマキムシ類)、キャベツ(コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ)、はくさい・だいこん(アオムシ、ヨトウムシ)、ブロッコリー(ハスモンヨトウ、ヨトウムシ)、はなっこりー・つるな(ハスモンヨトウ)、いちご・ピーマン・ナス・トマト・ししとう・レタス(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、食用ぎく・食用金魚草(ハスモンヨトウ)、ねぎ(シロイチモジヨトウ)、ふき・はすいも(ハスモンヨトウ)、かんしょ(ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ)、てんさい(ヨトウムシ)剤形水和剤内容量1本(250mL)