中綿インサレーション 32131

中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ中綿インサレーション 32131 - クロダルマ
(3件のレビュー)

胴部ハイブリッド中綿と腕部マイクロベロア素材が進化したぬくもりを実現。
通気ベンチレーション機能で、作業時のムレ対策も万全です。

機能再起反射プリント・通気ベンチレーション・ハイブリット中綿・マイクロベロア・保温効力(℃)・ストレッチ・裏起毛・反射素材・ラグランスリーブ素材生地:240Tミニリップ、袖:マイクロベロア、裏地:ベロア裏起毛混率(%)ポリエステル100内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5058216732131ネイビーM
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058217632131ネイビーL
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058218532131ネイビーLL
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058219432131ネイビー3L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058220332131ネイビー4L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058221932131ブラックM
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058222832131ブラックL
7,600
3,690
4,059(税込)
当日出荷
5058223732131ブラックLL
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058224632131ブラック3L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058225532131ブラック4L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058226432131迷彩グレーM
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058227332131迷彩グレーL
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058228932131迷彩グレーLL
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058229832131迷彩グレー3L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
5058230732131迷彩グレー4L
7,600
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 作業時
運輸・通信業

明細のを購入したが、画像のような迷彩柄とは全然違って下品極まりない柄。こんなのを着て作業は出来ないので薄い上着を羽織るしかない。いい加減画像を使用するのは正直腹立たしい。最低の品でした。

対象商品 : 50582185
2022-01-20
用途: バイクのインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上に生地、造りが良い、ファスナーも暴風仕様で○、肩口から腕にかけての生地もしっかりしつつ、伸縮して動きにストレス無し、ワンサイズ大きめが正解。
バイクウェアのインナー温度調整用に購入しましたが、胸元背中保温効果あり。
色違いで再度購入予定。ストレッチインナーでは無い。

3が参考にしています
対象商品 : 50582176
2023-01-11
用途: 作業ではなくゴルフのアンダーシャツとして使用
スミヨシ化成株式会社製造業

温かさは申し分ないですが、おなか部のポケットはあれば便利かもしれませんが、個人的(私の使用方法)には必要有りませんでしたので★4としました。
※腹部が膨らんでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする