クロダルマ
高視認ベスト 26531
車のヘッドライトが当たると強烈な光を放つ再帰反射テープ採用。
JIS規格準拠の安全ベスト。
テープ幅(mm)
50
規格
JIS T-8127(高視認性安全服)
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596858
26531
F
ケイコウイエロー
130
44
70
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50596867
26531
O
ケイコウイエロー
140
50
80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50596876
26531
F
ケイコウオレンジ
130
44
70
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50596885
26531
O
ケイコウオレンジ
140
50
80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください