クロダルマ
アームカバー 47070
夏の日射しから素肌を守る、腕の日焼け対策にうれしい。
アームカバーも必須アイテム。
機能
軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・同色フラットシーマ
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50604777
47070
O
ホワイト
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
50604725
47070
S
ブラック
¥
2,500
取扱い終了
50604734
47070
F
ブラック
¥
2,500
取扱い終了
50604743
47070
O
ブラック
¥
2,500
取扱い終了
50604759
47070
S
ホワイト
¥
2,000
取扱い終了
50604768
47070
F
ホワイト
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください