アームカバー 47096

アームカバー 47096 - クロダルマアームカバー 47096 - クロダルマアームカバー 47096 - クロダルマ

それぞれの部位に適した機能で着る人をサポートするアンダーレイヤーを全身でご提案。

混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12機能吸汗速乾・ストレッチ・ストレッチエアー・ストレッチメッシュ・小穴メッシュ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061932847096メイサイネイビーF
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
5061933747096メイサイネイビーO
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
5061934647096メイサイブラックF
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
5061935547096メイサイブラックO
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
5061936447096メイサイレッドF
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
5061937347096メイサイレッドO
2,700
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする