MCO
USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)
約10
規格
USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
ケーブル長(m)
約0.1
コネクタ形状
Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス
周波数(kHz)
(対応サンプリング/ビット数)48/16bit
対応
Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)
保証期間
6ヶ月
極性
プラグ:CTIA規格準拠
オス形状
USB Type-C
メス形状
ステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570425
SAD-CE04/BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
50570434
SAD-CE04/WH
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください