曜日別特売

デジタル絶縁・接地抵抗計

デジタル絶縁・接地抵抗計 - 共立電気計器

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付

仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)電源単3乾電池適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
測定方式
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623144KEW6022LA1台【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)133
82,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58127363KEW6022LA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)133
92,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする