曜日別特売

クリヤーブック<Glassele>(固定式)

クリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式) - コクヨ
(1件のレビュー)

日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。
磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、
明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。
表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。
表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。
カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。
スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)

サイズA4-S仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP内容量1冊
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
外形寸法(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626136ラ-GL10Bブルー309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626179ラ-GL10Dブラック309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626197ラ-GL10LBライトブルー309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626215ラ-GL10LGライトグリーン309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626233ラ-GL10LPライトピンク309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626258ラ-GL10Pコーラルピンク309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626276ラ-GL10Sブラウン309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
50626294ラ-GL10Wオフホワイト309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626319ラ-GL10Yイエロー309×233×11ポケット:10
オープン
239
263(税込)
当日出荷
50626337ラ-GL20Bブルー309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626355ラ-GL20Dブラック309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626373ラ-GL20LBライトブルー309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626398ラ-GL20LGライトグリーン309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626416ラ-GL20LPライトピンク309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626434ラ-GL20Pコーラルピンク309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626459ラ-GL20Sブラウン309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626477ラ-GL20Wオフホワイト309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626495ラ-GL20Yイエロー309×233×12ポケット:20
オープン
289
318(税込)
当日出荷
50626513ラ-GL40Bブルー309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626538ラ-GL40Dブラック309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626556ラ-GL40LBライトブルー309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626574ラ-GL40LGライトグリーン309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626599ラ-GL40LPライトピンク309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626617ラ-GL40Pコーラルピンク309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626635ラ-GL40Sブラウン309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
50626653ラ-GL40Wオフホワイト309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50626678ラ-GL40Yイエロー309×234×23ポケット:40
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50626696ラ-GL60Bブルー309×234×32ポケット:60
オープン
709
780(税込)
当日出荷
50626714ラ-GL60Dブラック309×234×32ポケット:60
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
50626739ラ-GL60Wオフホワイト309×234×32ポケット:60
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626696
2023-01-20
用途: 資料まとめ
有限会社 NMトレーディング金融・保険業

やはりコクヨ・ブランドの品質は使って満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする