ギガビット(10/100/1000Mbps)を8ポート 搭載したビジネス向けのレイヤー2アンマネージプラス・スイッチです。
騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。
手のひらサイズのコンパクト設計。電源アダプターもコンパクト。
接続方式10/100/1000Base-Tポート数8仕様PoE合計出力(ワット):n/a、PoE給電ポート数:n/a、スイッチング容量:16Gbps、パケットフォワーディング:11.9Mpps、バッファーサイズ:192KB、MACアドレス数:4K、VLAN (対応数):32、LAG数とメンバー数:n/a、Jumboフレーム:9720bytes、マルチキャストグループ対応:128、冷却ファン:ファンレス付属品GS108E本体、電源アダプター、インストールガイド、壁掛けキット、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために適合日本語GUI対応質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)4.5設置方法デスクトップ/壁掛け/マグネット (別売り)騒音レベル(dB(A))0(25℃)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.5W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2525259内容量1台