接続方式10/100/1000Base-T
ポート数8
付属品GS108E本体、電源アダプター、インストールガイド、壁掛けキット、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために
仕様PoE合計出力(ワット):n/a、PoE給電ポート数:n/a、スイッチング容量:16Gbps、パケットフォワーディング:11.9Mpps、バッファーサイズ:192KB、MACアドレス数:4K、VLAN (対応数):32、LAG数とメンバー数:n/a、Jumboフレーム:9720bytes、マルチキャストグループ対応:128、冷却ファン:ファンレス
適合日本語GUI対応
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29
最大消費電力(W)4.5
設置方法デスクトップ/壁掛け/マグネット (別売り)
騒音レベル(dB(A))0(25℃)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.5W/Gbps
取得規格VCCI Class A
動作温度(℃)0〜40
MTBF(時間)2525259