曜日別特売

耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113

耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。
内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。
繰り返し洗濯しての使用が可能です。

用途
溶接作業。
溶接部品の取り扱い。
機能耐熱イエローサイズLL全長(cm)33耐熱温度(℃)素材:350/18秒材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(0.12MB) (0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5063202543-113-10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする