曜日別特売

修理・点検標識 操作禁止

修理・点検標識 操作禁止 - ユニット修理・点検標識 操作禁止 - ユニット修理・点検標識 操作禁止 - ユニット

分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。材質軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付質量(g)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635114805-42B運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
1,100899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635123805-44B停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
1,100899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り3点です
50635139805-45Aさわるな 操作禁止 DO NOT TOUCH: OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
1,100899
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする