アイウッド
建工快速 ボード用チップソー(フッ素)
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
石こうボード用、スーパーハードなど強化ボード対応。
超高硬度チップ(94HRA)
穴径(Φmm)
20
仕様
ロングライフ
表面処理
ベージュフッ素コーティング
刃厚(mm)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644476
004570
36
100
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
50644485
004571
42
125
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください